アルミ安全さすまたスプリンガー 1900L パワーグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード53541155 品番402-717
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

少ない力で威力を発揮!
みんなの身を守るサンワサスマタシリーズ
つかみ返されても、独自のスプリング機能で相手を完全に無力化!
より安全に!より使いやすく!パイプ部分をぐるっと取り囲んだコイルスプリングで無力化。
取り押さえられた相手が反撃に出てパイプを掴んでも、スプリングにより力がパイプまで届きません。
捕えられればもはや、握ることも、押し戻すことも、ねじり取ることも不可能。
危険性を考えて開発された画期的製品です。

付属品壁取付金具×1個 材質アルミ、SUS304コイルスプリング 質量(kg)1.47 幅W×全長(mm)500×1890

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする