シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの カッター・ヤスリ
セラバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
カーブ型
注文コード
53541338
品番
155-00239
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
細いペンタイプのセラミック製バリ取り工具です。
用途
プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適
形状
カーブ型
全長(mm)
145
寸法(幅W×奥行D)(mm)
16×16
ブレードサイズ(mm)
6×16
注意
※ブレードは固定式のため交換不可です。