シャビーブ
シャビーブの 面取り・バリ取り
シャビーブの バリ取り
シャビーブの カッター・ヤスリ
セラミックスセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
カーブ型
注文コード
53541356
品番
155-00238
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
形状
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブレード取り替えタイプのセラミックス製バリ取り工具で、ブレードを差し込み直して両頭ブレードの使い分けが可能です。また、カッターナイフも内蔵しておりますで、様々なバリ取り用途に対応可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
32×22
全長(mm)
178
ブレードサイズ(mm)
20×16(突出し部分)
形状
カーブ型
用途
プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適
注意
※内蔵のカッターナイフを取り出す際、手を切らない様にご注意ください。