日立
日立の 照明器具
日立の 施設・屋外照明
日立の 交換形LEDベースライト
交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット 2灯器具相当【器具別売】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
明るさ(Lm)
12000
光源色
昼白色
注文コード
53541584
品番
CE812NE-N24A
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
明るさ・光源色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
12000
寸法(幅W×長さL)(mm)
73×2434
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500