交換形LEDベース器具用固定出力形LED光源ユニット FHF16形1灯器具相当【器具別売】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53541959 品番CE201NE-N14A
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法(幅W×長さL)(mm)73×633 器具・セット器具のみ 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光の可否
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする