8284R-150S 【滅菌】粉末用カップ状スパチュラ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8284R-150S 【滅菌】粉末用カップ状スパチュラ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543063
8284R-150S 【滅菌】粉末用カップ状スパチュラ(PS) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543063

【滅菌】粉末用カップ状スパチュラ(PS)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
全長(mm)240
内容量1箱(100個)注文コード53543063品番8284R-150S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ディスポーザブルスパチュラ
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途
品証・製造・調剤他
材質PS全長(mm)240容量(mL)21質量(g)0.2ブレード長さ(mm)155ブレード幅(mm)18
注意
※滅菌は未開封状態

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする