曜日別特売
8085A-100 粉末用サンプラーオープン筒タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8085A-100 粉末用サンプラーオープン筒タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543928
8085A-100 粉末用サンプラーオープン筒タイプ(HDPE) サンプリングシステムス(Sampling Systems) 53543928

粉末用サンプラーオープン筒タイプ(HDPE)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送23日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード53543928品番8085A-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

ディスポーザブル粉末用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他材質HDPE幅(mm)25全長(mm)400質量(g)0.53チューブ外径(Φmm)25
注意
非滅菌品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする