胸囲(cm)128
混率(%)ポリエステル100
質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く)
バッテリー容量(mAh)6500
定格電圧(V)7.4
充電電圧(V)8.4
充電時電流(mA)1500
充電時間(時間)5
出力電圧(V)7.0(モード4の場合)
使用温度(℃)-10〜55
温度範囲(℃)充電:0〜45
付属品ACアダプター、ポーチ
使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上
羽根枚数9
消費電力量(Wh)48.1
着丈(cm)70
肩幅(cm)53
袖丈(cm)59.5
色グレー
サイズLL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。