クールウェアPROセット (ファン&バッテリーセット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53544829 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。

胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 質量(g)バッテリー:250(ACアダプター除く) バッテリー容量(mAh)6500 定格電圧(V)7.4 充電電圧(V)8.4 充電時電流(mA)1500 充電時間(時間)5 出力電圧(V)7.0(モード4の場合) 使用温度(℃)-10〜55 温度範囲(℃)充電:0〜45 付属品ACアダプター、ポーチ 使用時間(時間)(モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上 羽根枚数9 消費電力量(Wh)48.1 着丈(cm)68 肩幅(cm)51 袖丈(cm)57.5 ネイビー サイズL 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:106×75×24.5 用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53544795
2020-08-13
用途:
屋外での農作業に使用

草刈りや消毒作業時に着用しています。朝晩の気温が30度前後での使用が限度です。最近の夏は35度以上にるため真昼の作業では効果がないです。バッテリーの持ちは朝夕に2時間くらいの使用なので十分です。ただ充電時間が長くかかるので1時間で充電できるよう要望します。

対象商品:
53544829
2020-08-17
用途:
仕事中作業用
製造業

とても暑いので試しに購入しましたが、ずっと膨らんでいることに違和感はありますが、
使用感は思ったより重くはなく、涼しい感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする