550-LB DualCap 輸液ライン用キャップ メリットメディカル・ジャパン 53546143 550-LB DualCap 輸液ライン用キャップ メリットメディカル・ジャパン 53546143

DualCap 輸液ライン用キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350個) 注文コード53546143 品番550-LB
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

閉鎖式システムや輸液ラインの先端などに接続することで、外部からの汚染を防ぎます。
表面が滑らかで、引っかかりが少なく、患者の皮膚を刺激から守ります。
グリップ面が大きく、脱着が簡単です。
ルアーロックデザインは付加機器に関する2011年の、INSガイドラインに適合しています。

タイプIV ポール用10連ストリップ 対応コネクタ閉鎖式コネクタ用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0021 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする