Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)の 補修材
Devcon(デブコン)の 金属用パテ
デブコンF-2 非劇物品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(0.45kg×6缶)
注文コード
53546746
品番
DV10710J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法安定性に優れ、硬化後は各種ハンド&機械加工が可能。
低粘度で流し込み、刷毛塗り可能。
機械的強度が大きい。
使用可能材質
金属全般・コンクリート・木材・石材(注意:プラスチック・メッキ処理金属)
色調
灰色(混合後)
混合比
9:1(重量) / 5:1(容積)
外観
液(混合後)
可使時間(分/25℃)
75
硬化時間(時間)
16(25℃)
耐熱温度(℃)
120
質量(kg)
主剤:0.41、硬化剤:0.05
塗布面積(m
2
/セット)
0.28(1mm厚)
用途
各種設備への流し込み充填、接着、補修。各種治具の製作や形状型取り。真空成形モールドの製作。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類