ヱスビー食品
FAUCHON紅茶 ダージリン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10袋×20個)
注文コード
53547209
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥11,858
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ティーバックはテトラバック。紅茶のシャンパンと呼ばれているほど芳醇な香りと渋味の少ない上質な味わいが特徴です。ダージリンの中でも高級といわれるゴールデンチップ(芯芽)を多く含んだ茶葉を使用しています。
内容量(g)
17(1.7×10袋)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
75×85×100
栄養成分
(100g)あたり/エネルギー(kcal):298、水分(g):4.5、たんぱく質(g):14.8、脂質(g):1.9、炭水化物(g):55.4、灰分(g):5.8、ナトリウム(mg):3食塩相当量(g):0、食物繊維(g):-