革製小物ホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質クリップ:レバー(PC)バネ(PES)カム(POM)、カラビナ:POM 寸法(mm)180×35×15 ブラック 注文コード53547279 品番RL-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質・寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る

接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。
ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。
接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。

材質クリップ:レバー(PC)バネ(PES)カム(POM)、カラビナ:POM 用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。 仕様カラビナ×クリップ 寸法(mm)180×35×15 ブラック 質量(g)32 耐荷重(kg)2
注意
※革部分はなめしによるムラが発生している場合がありますが、天然素材によるもので使用上の問題はありません。
※革部分は濡れると色移りすることがありますのでご注意下さい。
※都合により予告なく仕様を変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする