シモン
シモンの スリッパ
シモンの 業務用スリッパ
静電スリッパ CA-72
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
53547954
品番
CA-72
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気対策に最適の作業靴。
サイズ
M
サイズ(cm)
25.0
機能
静電気帯電防止
色
白
材質(甲被)
ポリウレタン人工皮革
靴タイプ
スリッパ
標準質量(g)
490(L/両足)
靴底
ポリウレタン
アズワン品番
64-3710-75
中敷
通電布