静電スリッパ CA-72

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード53547979 品番CA-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

静電気対策に最適の作業靴。

サイズLL サイズ(cm)27.0 機能静電気帯電防止 材質(甲被)ポリウレタン人工皮革 靴タイプスリッパ 標準質量(g)490(L/両足) 靴底ポリウレタン アズワン品番64-3710-77 中敷通電布

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする