シモン
シモンの スリッパ
シモンの 業務用スリッパ
静電スリッパ CA-72
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
53547988
品番
CA-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気対策に最適の作業靴。
サイズ
XL
サイズ(cm)
28.0
機能
静電気帯電防止
色
白
材質(甲被)
ポリウレタン人工皮革
靴タイプ
スリッパ
標準質量(g)
490(L/両足)
靴底
ポリウレタン
中敷
通電布