低発塵手袋 LD-100

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(12双) 注文コード 53547997 品番 LD-100(12双/束)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低発塵手袋

サイズS 全長(cm)21 材質ナイロン 幅(cm)8.5 用途細かな作業、インナー手袋に。 入数(双)12 中指長(cm)7.5 ゲージ数13 アズワン品番65-0556-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする