シモン
シモンの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
クッショングリップ MF-10
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
53548015
品番
MF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
掌部クッションパッド入りで保護。
甲部にタオル生地使用で汗とり機能。
サイズ
M
全長(cm)
20
材質
掌部/人工皮革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/クロロプレンゴムマジック止め式
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
18