レジロール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(2500枚) 注文コード 53548119 品番 FR-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ロール巻タイプポリ袋。
スーパーや食料品店でお馴染み。
ミシン目入りで1枚ずつ簡単に切り取れます!
エンボス加工で口開きバツグン!
レジ袋の有料化に伴いレジロールの利用が拡大しています!

材質HDPE 厚さ(mm)0.006 幅(mm)230 高さ(mm)340 形状ロール 半透明 入数(枚)2500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53548103
2025-12-19
用途:
食品用
TOGA販売課 様 (その他業種)

自宅で、作り置きやゴミ入れなどに使います。
少し薄いかもしれませんが、使えます

対象商品:
53548103
2025-07-03
用途:
日常の流しシンク内の生ゴミ入れ
その他業種

簡単に切れるし、潤いを失った年寄りの指先でも簡単に袋状に開けられます。
よく食品売場やスーパーなどで、簡単に切れない、しかも入れたいのに、入れ口が、全く開かない、
セロハンテープにすがりたいような時が有るような、粗悪なモノでなく本当に良いものです。
エンボス加工されてあり、本当に良い。
買って良かったです。

対象商品:
53548103
2022-01-04
用途:
自宅のゴミ入れやディスポ手袋の代わりに

小さなサイズを購入しました。
ゴミやディスポ手袋をはめる程でもないちょっとした作業の時の手の汚れよけに使っています。
モノタロウブランドのレジロールよりも点線で切れやすく、開封しやすく、しっかりしてます。

対象商品:
53548128
2021-01-04
用途:
犬の散歩用&ゴミ袋

以前 購入した物は少し小さなサイズだったので
一番大きいサイズの商品に変えました
小さいサイズはオシッコシートが入らないが大きいの2枚は大丈夫です
但し少し開けにくいかな!それがないなら大満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする