曜日別特売
RH-35 レジ袋厚手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 53548347

RH-35 レジ袋厚手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 53548347
RH-35 レジ袋厚手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 53548347
RH-35 レジ袋厚手 半透明 ブロック有 サンキョウプラテック 53548347

レジ袋厚手 半透明 ブロック有

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)西日本:35、東日本:20、省資源:M
幅(mm)220/340
高さ(mm)430
厚さ(mm)0.016
内容量1冊(100枚)注文コード53548347品番RH-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

中身が透けて見えるタイプ。

材質HDPE幅(mm)220/340厚さ(mm)0.016半透明ブロック有高さ(mm)430サイズ(号)西日本:35、東日本:20、省資源:MRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53548347
2025-05-15
用途: エステ用ゴミ袋
サービス業

丁度いいサイズのゴミ袋でゴミ箱にピッタリサイズで満足してます。

対象商品 : 53548347
2021-06-04
用途: 買い物用
飲食業

エコバッグの代わりに使用。
汁が出そうなものや、細かいものはエコバッグより、レジ袋の方が便利。

対象商品 : 53548347
2021-09-12
用途: 残飯入れ
その他業種

さすがモノタロウ。何でも揃う。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする