レジ袋薄手 半透明 ブロック有

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 53548426 品番 RHK-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

中身が透けて見えるタイプ。

材質HDPE 幅(mm)300/440 厚さ(mm)0.016 半透明 ブロック有 高さ(mm)530 サイズ(号)西日本:45、東日本:45、省資源:LL RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53548417
2022-05-15
用途:
買い物袋等に使用
その他業種

レジ袋が有料になってから、購入しました。一般店舗より安く、助かります。

対象商品:
53548417
2021-03-02
用途:
ゴミ袋
建設業・工事業

自宅用のゴミ袋の為購入しました、大きさは買い物でもらえたレジ袋より小さめです、もっと大きいサイズを購入しようと思いましたが高いのでこの商品にしました、近所のスーパーでもっと大きいレジ袋は1枚1円で特大は2円で購入出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする