曜日別特売
RB-35 レジ袋厚手 紺 ブロック有 サンキョウプラテック 53548523

RB-35 レジ袋厚手 紺 ブロック有 サンキョウプラテック 53548523
RB-35 レジ袋厚手 紺 ブロック有 サンキョウプラテック 53548523
RB-35 レジ袋厚手 紺 ブロック有 サンキョウプラテック 53548523

レジ袋厚手 紺 ブロック有

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)西日本:35、東日本:20、省資源:M
幅(mm)220/340
高さ(mm)430
厚さ(mm)0.016
内容量1冊(100枚)注文コード53548523品番RB-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

内容物が見えない不透明タイプ。

厚さ(mm)0.016半透明材質HDPEサイズ(号)西日本:35、東日本:20、省資源:Mブロック有幅(mm)220/340高さ(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53548523
2023-09-07
用途: 防水、小物の運搬

昔はスーパーやコンビニのレジ袋を様々な用途に再利用し、最後はごみをまとめるのに使用していましたが、レジ袋有料化でに入手機会が減ったため、同じような袋を購入するようになりました。 この商品 品質に問題なしです。

対象商品 : 53548548
2023-04-20
用途: レジ袋

厚手ということで注文しました。以前モノタロウさんで買った物は安価でしたが薄すぎて入れる商品の角が当たるだけで破けてしまっていましたが、これは丈夫です。紺色なのでレジ袋とした使った後のごみ袋としても中が見えづらくていいです。

対象商品 : 53548539
2022-10-17
用途: トイレ個室のダストボックス用に

中身が見えないのと、コスパも良いので気にせず使えてとても良いです。
トイレ個室内のダストボックスをペダルペールに変えたので、
こちらのサイズがちょうど良くて、実際使用しても袋の口も結んで捨てやすいので凄く良いです。

対象商品 : 53548523
2023-01-20
用途: 商品を入れる
卸売・小売業

厚手で透けないし余計な柄も無いのでシンプルで使いやすい。
カラバリがもっとあれば尚良い。

対象商品 : 53548505
2022-08-02
用途: レジ袋の代用
有限会社マーフィ卸売・小売業

安く購入出来て とても満足です。
他のサイズも検討してます

対象商品 : 53548514
2022-04-18
用途: 犬のうんち袋
越野電機

値段も安く、厚みもあり、中が見えないのでとても気に入りました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする