お弁当用手提げ袋

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 53548593 品番 RL-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

お弁当の持ち運びに欠かせない!!

材質HDPE 幅(mm)330 厚さ(mm)0.015 乳白 サイズ特大 高さ(mm)400 奥行(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
生活用

他を探して無かったが、ここにはありました。思ったよりか丈が短く、外から見えてしまうため、もう一回り大きくてもよかったかも。。

2025-03-12
用途:
商品入れ
サービス業

サイズ的にもピッタリでマチがついているので使いやすいです

対象商品:
53548566
2024-02-20
用途:
テイクアウト用
そば哲 様

テイクアウトでフードパックを入れます。
マチ、大きさ丁度いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
53548593
2023-12-09
用途:
お弁当のデリバリー用
からあげ大吉 高槻すえひろ店 様 (飲食業)

初めて購入してみました。底は開きやすく入れやすかったです。ただ外袋にかいてある袋の絵と違ったので少しガッカリしましたが、許せる範囲内です。

対象商品:
53548593
2023-09-10
用途:
仕出し弁当の個別包装
飲食業

使いやすいです。そしてお値段も手頃で助かります。うちでは最大3個くらい入ります、大体は個別包装希望ですが、、

対象商品:
53548627
2023-07-03
用途:
商品の販売
製造業

底面が広くどのサイズも該当しなかったが、この商品はピッタリで気に入っています。ずっとリピで購入しています。

対象商品:
53548566
2023-03-13
用途:
惣菜大パック(深)を2つ入れます。3つは入れにくいけど入ります
飲食業

他の弁当袋より浅くて良きです
100個とか200個入れるときはこの浅さが時間短縮になります
少し薄いかなとは思いますが十分に使えてます

対象商品:
53548584
2022-09-22
用途:
商品のお渡し
なかや 様 (製造業)

この価格で購入させていただけて、ベストな大きさなので重宝します。
これからもよろしくお願いいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする