サンキョウプラテック
サンキョウプラテックの ラップ・消耗品・食品包材
サンキョウプラテックの ポリ袋・ジッパー付き袋
サンキョウプラテックの 食品用ポリ袋・OPP
食品用ポリ袋 ポリセレブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
53548706
品番
CMT-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
色
透明
サイズ
30L
材質
LLDPE+MT50%
入数(枚)
10
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
500×700×0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
食品検査適合