曜日別特売
VD-15ZLX12-CS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機 53550298

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード53550298品番VD-15ZLX12-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
羽根径(Φmm)140外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×407×335機外静圧(Pa)0消費電力(W)(50/60Hz)強:13.50/14、弱:6.50/7質量(kg)3.6騒音値(dB)(50/60Hz)強:28.50/28、弱:18/18電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(50/60Hz)強:160/155、弱:95/95ダクト径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする