三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
ダクト径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53550298
VD-15ZLX12-CS
140
223×407×335
強:13.50/14、弱:6.50/7
3.6
強:28.50/28、弱:18/18
強:160/155、弱:95/95
100
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
53550465
VD-18ZLXP12-CS
180
263×485.50×380
強:33/36、弱:12/13
5.2
強:34/33、弱:20/20
強:350/330、弱:180/180
150
¥
37,400
取扱い終了
返品不可
53550569
VD-20ZLX12-CS
180
263×485.50×380
強:42/46、弱:15.50/18
5.2
強:36.50/35.50、弱:22.50/22.50
強:400/380、弱:210/210
150
¥
41,100
取扱い終了
返品不可
53550623
VD-20ZLXP12-CS
180
268×485.50×380
強:54/62、弱:22/26
5.6
強:42.50/42、弱:29/29
強:500/480、弱:280/280
150
¥
45,000
取扱い終了
返品不可
53550718
VD-23ZLX12-CS
230
254×572.50×475
強:74/82、弱:28/32
8.2
強:42/41、弱:27.50/27.50
強:600/570、弱:310/310
150
¥
54,600
取扱い終了
返品不可
53550788
VD-23ZLXP12-CS
200
300×572.50×475
強:78/90、弱:28/33
9.4
強:44.50/43.50、弱:29.50/29.50
強:700/670、弱:350/350
150
¥
54,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください