三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
53550623
品番
VD-20ZLXP12-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
羽根径(Φmm)
180
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
268×485.50×380
機外静圧(Pa)
0
消費電力(W)(50/60Hz)
強:54/62、弱:22/26
質量(kg)
5.6
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:42.50/42、弱:29/29
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:500/480、弱:280/280
ダクト径(Φmm)
150