大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の ステンレスヘラ
木柄ステンレス 金ヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53552084
品番
300273 0025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
●ローズウッド調の柄にアイレットを施したベーシックなスクレーパーです。●ブレード部分はサビに強いステンレス鋼を使用しています。
全長(mm)
210
用途
混練
長さ(mm)
-
型式
25mm
厚さ(mm)
-
刃幅(mm)
25
材質(柄部)
木
先端厚さ(mm)
-
柄厚さ(mm)
-
材質(ヘラ部)
ステンレス