コーキングガン 樹脂製 液だれ防止機構付

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53552328 品番-
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。

用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質樹脂+A3鋼 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)355 質量(g)260 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※手袋等を装着してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53552328
2026-01-27
用途:
外壁コーキング作業
その他業種

軽くて使用しやすかったです。
金額も安く見た目も良かった。

2026-01-25
用途:
良い
サービス業

価格の割に高品質。安価なので汚れ等を気にせず取り換えて使える。

2025-12-10
用途:
水田給水補修
三浦興業 様 (農・林・水産業)

安くて使いやすい 配達も早くて助かりました。良い商品です。

対象商品:
53552328
2025-09-01
用途:
シリコンコーキングに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

圧力が直ぐ抜けない他の製品を使ったあとに、この製品を使って本当に液だれしないので感動しました。単純な構造なのにちゃんと圧が抜けます。

対象商品:
53552328
2025-08-25
用途:
給湯器リモコンの取付
株式会社シフト 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

つかいやすさもよく、コーキングのだっちゃくもかんたんに 出来るので たいへん満足しています。

対象商品:
53552328
2025-09-10
用途:
配管工事、各設備機器設置工事
西岡設備 様 (建設業・工事業)

リーズナブルで気軽に使っています。赤色が目立って失くしにくいのも良いです。

対象商品:
53552328
2024-03-11
用途:
液だれ防止の効果

液だれ防止をどのように行っているのか興味がありましたが、ハンドルの圧力を緩めると、少し戻るようになっていて、ジャーとリッジ内の圧力を少し逃がす仕組みでした。使用感もよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
53552328
2020-09-29
用途:
現地補修コーキング
建設業・工事業

軽量で持ち運びが楽だった。また、強度的にも特に問題なく価格も安い為ちょうど良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする