小野測器
小野測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
小野測器の 騒音計・地震計・振動計
小野測器の 騒音計・地震計・振動計その他関連用品
信号ケーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53552888
品番
NP-0152A
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
マイクロコネクタ:-20〜160、ミニチュアコネクタ:-20〜110
ケーブル長(m)
3
接続
接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
1.2