小野測器
小野測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
小野測器の 騒音計・地震計・振動計
小野測器の 騒音計・地震計・振動計その他関連用品
信号ケーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53552897
品番
NP-0153A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
マイクロコネクタ:-20〜160、ミニチュアコネクタ:-20〜110
ケーブル長(m)
5
接続
接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
1.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53552897
NP-0153A
50638063
NP-0153A
信号ケーブル
小野測器
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました