小野測器
小野測器の その他測定用品
小野測器の 回転計/カウンター
小野測器の 回転計/カウンターその他関連用品
信号ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53552906
品番
NP-0154A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
マイクロコネクタ:-20〜160、ミニチュアコネクタ:-20〜110
ケーブル長(m)
10
接続
接続元:NP-2910、3110、3412、3414、3418
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
1.2