信号ケーブル 3M

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 接続NP-3572、3574、(NP-3560)/NP-3576N20、3578N20(NP-3576N10、NP-3578N10) 注文コード53552949 品番NP-0222
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は接続など3種類から選べます 他の種類を見る
種類ローノイズケーブル 使用温度範囲(℃)A部:-50〜+125、B部:-20〜+60 先端ミニチュアコネクタ ケーブル長(m)3 接続NP-3572、3574、(NP-3560)/NP-3576N20、3578N20(NP-3576N10、NP-3578N10) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)A部:2.6、B部:2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする