小野測器
小野測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
小野測器の 騒音計・地震計・振動計
小野測器の 騒音計・地震計・振動計その他関連用品
延長ケーブル 6M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53552967
品番
NP-0243
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
種類
ローノイズケーブル
使用温度範囲(℃)
-90〜+200
ケーブル長(m)
6
接続
NP-3560B(NP-3560A) 用延長ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
2.54