ヘルメット SICURE(シクレ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-9590-49 注文コード53553816 品番チャコール
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,439
販売価格(税別)
9,490
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る

自転車用SG基準 認定品
サイズ:54cm〜57cm
重量:345g
電動アシストサイクルにも最適なふだん着ヘルメット
反射材付きで夜間も安心
違和感なく使える帽子形状
女性にやさしい「軽量コンパクト」設計

質量(g)345 寸法(cm)54-57(未満) アズワン品番64-9590-49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53553825
2024-04-20
用途:
自転車に乗る母にプレゼント
サービス業

自転車に乗る母にプレゼントしました。「ヘルメットはなんだかかっこ悪い。」と言っていたのですがプレゼントすると「これならかぶれる。」と喜んでくれました。ありがとうございました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする