後カゴ RB-019 デザインバスケット 後用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53557727 品番 RB-019
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

コンセプトは「見た目のよさ!」若年層をターゲットにしたデザインバスケット。
目安サイズ(外寸)/幅:320x高:240x奥行き:490(mm)
底面サイズ(内寸)/幅:220x340(mm)
適用車種/うしろキャリヤ付シティ車(軽快車・婦人車)、小径車(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付けできません。)
内容量/23L
最大積載量:15kgまで
製品重量/990g
材質/本体:ポリプロピレン、ステー・ネジ類:鉄

材質本体:ポリプロピレン、ステー・ネジ類:鉄 マットブラック 質量(g)990 容量(L)かご:23 アズワン品番64-9592-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする