車体カバー TCSS-4900 単車 モトカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53560859 品番TCSS-4900
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

丈夫で長持ち厚手生地(250D)
前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです
バタツキ、風飛び防止
材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません
カラー:シルバー
サイズ:SS(自転車〜50cc)115×213cm
適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15〜30cm出る場合があります)
※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください
ホンダ:ライブディオ(ZX/ST/Cesta)、スーパーライブディオ、スマートディオ、ディオフィット、ジョルノ(デラックス)、パル、モンキー、ゴリラ、シャリー、ジュリオ、トゥデイ、クレアスクーピー
ヤマハ:ジョグスポーツ90、ジョグZ-U、ジョグポシェ、ジョグアプリオ、ジョグ(CY50)、ジョグ-C(YV50C)、スーパージョグZR、ビーノ(クラシック)、パス
スズキ:セピアZZ、レッツ(U/US/UL)、レッツ4、レッツ5、ヴェルテ、モレ、スーパーモレ、エボ、ストリートマジック(U)、Hi、Hi-R、ラブ、チョイノリ

サイズSS 材質ポリエステル(シルバーコーティング)
注意
)※完全防水ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする