※使用例

D-UFMT1980 2段式 前バスケットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53561193 品番 D-UFMT1980
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

面ファスナーを外すと大容量
ファスナーを開けてもずれないバンド付き
撥水加工
盗難防止
反射マーク付
材質:ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り)
カラー:ドット黒(※画像はドット茶です)
適応カゴサイズ:周囲100〜126cm程度(丸カゴ、角カゴ共通)
カバーサイズ:幅約41×奥行約32×高さ約25cm

材質ポリエステル(撥水加工)/EVA(フタ中張り) ドットブラウン アズワン品番64-9549-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする