柔軟性が非常に高くて、とってもいい商品でした。
後は耐久性が気になるところです。
使った感じ凄くよかったので長持ちしてくれることを祈ります!!
電動アシスト自転車を購入する際に一緒に購入することをオススメします。
購入後2年半経ちますがこのカバーのおかげでスイッチは購入時のきれいなままで、故障も防げています。
ヤマハとパナソニックの電動自転車に着けましたが、伸びが良いのでどれにでも着きました。
ブリジストンにも着けてみましたが、問題なかったです。
伸びるのでどのスイッチにも合いそうです。価格も安いのでお勧めです。以前も購入しましたが、耐久性もとても満足です。
ブリジストン社アンジェリーノのスイッチにピッタリフィットです。手元スイッチ表示面LED部のすべてにキリで穴をあけられるイタズラをされたので、雨水を侵入させないために付けました。表示面のパネルのみの販売はされていないし、新品手元スイッチ交換だと1万円以上かかるので、安価でシンプルな意匠のこちらの製品に感謝です。
僅か3ヶ月で角の部分が避けてきました
商品耐久テストしっかりして頂きたいです。
あまりにも残念な商品でした
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
ピッタリフィットして良いです。
他の商品だと硬くて取り付けにくいですがこの商品は取り付けやすかったです。 あとは耐久性かな?