※使用例

サドルカバー SC-MT 簡易雨よけサドルカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53561814 品番SC-MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

簡単雨よけサドルカバー
サドルを綺麗に保ちます
カバー紛失防止機能付
カバーを自転車に固定することにより、カバーの紛失を防ぎます
撥水加工
適応サドル:小さめ〜大きめサドルまで
※スポーツ車、特殊車には適合しません
材質:ポリエステル(PUコート)
サイズ:縦+高さ約29〜34cm横+高さ約29〜35cm

水玉オレンジ 材質ポリエステル(PUコート) アズワン品番64-9549-82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53561778
2023-03-04
用途:
日常、自転車に使用しています
その他業種

サドルカバーを購入する前は雨や雪が降るとサドルが濡れているので、いちいち雑巾で拭いていましたが、サドルカバーを購入後はワンタッチで取り付けや取り外しができるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする