※使用例

D2F-CMK ハーフクリア 前バスケットカバー D2F-CMK MARUTO(大久保製作所) 53561936 D2F-CMK ハーフクリア 前バスケットカバー D2F-CMK MARUTO(大久保製作所) 53561936 D2F-CMK ハーフクリア 前バスケットカバー D2F-CMK MARUTO(大久保製作所) 53561936 D2F-CMK ハーフクリア 前バスケットカバー D2F-CMK MARUTO(大久保製作所) 53561936

ハーフクリア 前バスケットカバー D2F-CMK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53561936 品番D2F-CMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

適応カゴサイズ:電動アシスト車用大型前カゴ〜一般前カゴまで対応
カゴの周囲(上面):約100cm〜約136cm以内、カゴの深さ:約29cm以内、カゴの高さ:約68cm、カゴの幅:約68cm
厚手の生地を使用しているので、丈夫で長持ち
しっかり大容量!大きな荷物も安心。クルクルっと口を丸めてパチンとバックルを止めれば、しっかり防水!

ネイビー アズワン品番64-9551-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする