車体カバー EL-D 電動アシスト クイックカバー (電動)ハイバックタイプ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53562496 品番EL-D
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ハイバックタイプ
電動アシスト車におすすめ
掛けやすいクイックシステム:ファスナーを開くとサッと掛けられる
カバーをしたままバッテリーが脱着できる!!
撥水加工、前後スリット(ロック対応※ロックは別売りです)
カラー:シルバー
適応車種:アシスト3人乗り対応
前後幼児同乗用自転車
アシスト以外の3人乗り自転車にも使用可
適応サイズ:前高さ約1040、後高さ約1200、長さ約1980

材質ポリエステル(シルバーコーティング) アズワン品番64-9550-58
注意
※完全防水ではありません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53562496
2025-07-20
用途:
自転車カバー
製造業

大きめですが、その分、取り外しは
楽です。横空きなのでバッテリー外しも容易にならました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする