※使用例
MARUTO(大久保製作所)
MARUTO(大久保製作所)の シート・カバー関連
MARUTO(大久保製作所)の かごカバー・バスケットカバー
MARUTO(大久保製作所)の 自転車用かごカバー
カゴカバー D-2RSV D-U 2段式後カゴカバー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53562733
品番
D-2RSV D-U
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
面ファスナーを外すと大容量
ファスナーを開けてもずれないバンド付
撥水加工
盗難防止
適応カゴサイズ:周囲140cm程度
カバーサイズ:幅約33×奥行約42×高さ約25cm
カラー:シルバー
材質
ポリエステル(シルバーコーティング)/EVA(フタ中張り)
色
シルバー