呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力5K・10K仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)質量(kg)(概算)1.7材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)110寸法D(Φmm)125寸法E(mm)28接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法d(Φmm)84使用流体空気・水寸法H1(mm)77寸法K(mm)31寸法H2(mm)316ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)寸法W(Φmm)70駆動部タイプG00バルブ種類バタフライバルブ