曜日別特売
700Z-2F-ADC12/PPS/EPDM 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 53565935

700Z-2F-ADC12/PPS/EPDM 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 53565935
700Z-2F-ADC12/PPS/EPDM 結露防止アルミバルブ ギア式 巴バルブ 53565935

結露防止アルミバルブ ギア式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1台注文コード53565935品番700Z-2F-ADC12/PPS/EPDM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【シール性向上】
独自のゴムシート圧縮技術を確立。
新設計弁体による最適シール構造を実現。
【耐久性向上】
ベアリング採用(自動弁)により、独自の構造を開発。
グランド部に剛性を確保した材質を採用。
【機能性の向上】
樹脂と金属をハイブリッドした新構造ギヤにより、
結露防止性能と機能、強度、コンパクト化を実現。

呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力5K・10K仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)質量(kg)(概算)3.8材質(本体)アルミダイキャスト(ADC12)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時-10~70)寸法L(mm)56最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)133寸法D(Φmm)180寸法E(mm)46接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法d(Φmm)130使用流体空気・水寸法H1(mm)108寸法K(mm)42寸法H2(mm)144ハンドル形状ギヤ式材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)、樹脂(PPS)寸法W(Φmm)100駆動部タイプG01バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする