731P-2I-FCD450/SCS14/EPDM 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ 53566066

731P-2I-FCD450/SCS14/EPDM 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ 53566066
731P-2I-FCD450/SCS14/EPDM 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ 53566066

高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1台注文コード53566066品番731P-2I-FCD450/SCS14/EPDM
参考基準価格(税別)¥105,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。
全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。

呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力16K・10K仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)質量(kg)(概算)4.1材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)寸法L(mm)46適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6寸法F(mm)145寸法D(Φmm)138寸法E(mm)46材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法d(Φmm)82寸法H1(mm)86寸法K(mm)48寸法H2(mm)222ハンドル形状ギヤ式寸法H3(mm)27機種(ギヤ)2I-1材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)寸法W(Φmm)100バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする