曜日別特売
731P-2I-FCD450/SCS14/EPDM 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ 53566127

731P-2I-FCD450/SCS14/EPDM 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ 53566127
731P-2I-FCD450/SCS14/EPDM 高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa) 巴バルブ 53566127

高層階(高圧)用ゴムシートバルブ(1.6MPa)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
呼び径(A)300
呼び径(B)12
内容量1台注文コード53566127品番731P-2I-FCD450/SCS14/EPDM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥431,500販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。
全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。
弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm)
本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。
芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。

呼び径(A)300呼び径(B)12呼び圧力16K・10K仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)質量(kg)(概算)34.1材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)寸法L(mm)78適合フランジJIS16K最高使用圧力(MPa)1.6寸法F(mm)193寸法D(Φmm)403寸法E(mm)71接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法d(Φmm)300使用流体空気・水寸法H1(mm)254寸法K(mm)65寸法H2(mm)167ハンドル形状ギヤ式寸法H3(mm)38.5機種(ギヤ)2I-4材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)寸法W(Φmm)200バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする