呼び径(A)65呼び径(B)2-1/2呼び圧力20K・16K仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)質量(kg)(概算)2.9材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)83寸法D(Φmm)122寸法E(mm)28材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法d(Φmm)67寸法H1(mm)79寸法K(mm)35寸法H2(mm)202ハンドル形状ギヤ式寸法H3(mm)24機種(ギヤ)2I-0材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)寸法W(Φmm)70バルブ種類バタフライバルブ