呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力20K・16K仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)質量(kg)(概算)8.0材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)寸法L(mm)56最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)160寸法D(Φmm)200寸法E(mm)53材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法d(Φmm)129寸法H1(mm)118寸法K(mm)51寸法H2(mm)151ハンドル形状ギヤ式寸法H3(mm)30機種(ギヤ)2I-2材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)寸法W(Φmm)125バルブ種類バタフライバルブ