呼び径(A)200呼び径(B)8呼び圧力20K・16K仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート)質量(kg)(概算)16.0材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)バルブ型式ウォームギヤ式使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70)寸法L(mm)60最高使用圧力(MPa)2寸法F(mm)208寸法D(Φmm)280寸法E(mm)71材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法d(Φmm)198寸法H1(mm)177寸法K(mm)65寸法H2(mm)167ハンドル形状ギヤ式寸法H3(mm)36機種(ギヤ)2I-3材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)寸法W(Φmm)200バルブ種類バタフライバルブ